パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
NEW冷凍つくりおき小分けトレー50×8ブロック 2個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65133330
品番
HC-129
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
お弁当や日常使いに。1個ずつサッと使え、繰り返し使える。電子レンジOK(フタを外して)。積み重ねてスッキリ
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度 耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度)
形状
角
容量(mL)
50
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×205×45
電子レンジ
○