超高輝度コード付きLED

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65134537 品番 LK-5RD-CRL50
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。
また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。

電源電圧(V)DC5〜20 消費電流(mA)14 輝度約 7500(12V時) 指向角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする