Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理アクセサリ
ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65134589
品番
FG6S-1000FHP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途
近赤外光源装置用
仕様
チューブ:フレキシブル型
長さ(mm)
1000
形状
出射側先端金具:シングル型
結束径(Φmm)
ファイバー:6
注意
※装着部が熱くなりますので電源ON時はご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません