KCM-1620U43MP10 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー) 65134607 KCM-1620U43MP10 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー) 65134607

10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65134607 品番 KCM-1620U43MP10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。

マウントCマウント 絞りF2.0-22 質量(g)338 寸法(Φ×mm)外観:59.8×85.9 フィルターサイズ(mm)M58 P=0.75 用途画像処理や計測処理用レンズなど 仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き 焦点距離(mm)16 撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm 撮影距離(m)最短:0.1 画角水平:60.9°×47.3° バックフォーカス(mm)21

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする