KCM-2520U43MP10 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー) 65134616

 

KCM-2520U43MP10 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー) 65134616
KCM-2520U43MP10 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー) 65134616

10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
焦点距離(mm)25
内容量1台注文コード65134616品番KCM-2520U43MP10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。

用途画像処理や計測処理用レンズなどマウントCマウント絞りF2.0-22質量(g)250寸法(Φ×mm)外観:48×82.7フィルターサイズ(mm)M46 P=0.75仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き焦点距離(mm)25撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm撮影距離(m)最短:0.15画角水平:40.6°×31.0°バックフォーカス(mm)22.43

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする