曜日別特売
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518

CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518
CC-Y24-GY カーチャージャー AUKEY(オーキー) 65135518

カーチャージャー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード65135518品番CC-Y24-GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,619販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!
【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!
さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。
【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。

出力
【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A
【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A
【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)
【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力
【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)
【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)
【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)
【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)
仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mmブラック最大出力(W)65本体質量(g)約40入力DC 12-24V直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする