最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー