輝度計 BM-9ACシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 65136436 品番 BM-9AC・BM-9A02D
参考基準価格(税別)¥416,600 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

受光部と本体を分離することができ、システム装置や生産ラインでの使用にも適しています。

精度輝度:±2%of rdg.±2digit(10cd/m2以上) 質量(g)約350(電池除く)(表示部/約130(電池除く)、受光部/約220) 電源単3乾電池×2本(別売)または専用ACアダプター(別売) セット内容輝度計表示部・受光部・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文) 寸法(mm)108×191×57(表示部/65×131×28、受光部/108×60×57) 測定範囲1〜28000000cd/m2 角度の測定範囲(°)0.2 インターフェースUSB(仮想COMポート) 測定距離(mm)350〜∞ 光学系対物レンズ/f=36mm・F=2.5、ファインダー視野/5° 測定径(Φmm)最小:0.95(AL-13使用時:0.10) アズワン品番4-2138-13 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする