EVA笠帽子

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65137154 品番 YCH-059GRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。

用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。 仕様紳士向け 材質本体:ポリエステル、五徳:ポリエステル 寸法(mm)450×450×160 迷彩グリーン 特性軽量

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65137163
2026-01-02
用途:
夏の屋外作業

従来の、竹などの自然素材で作られた笠と比較して
.   
[良い所]
・軽い。
・何かに接触しても壊れにくい柔軟性がある。
.                            
[良くない所]
・立体的な五徳が無く、布製の被り物とボタンで繋ぐ形式なので
 笠と頭が密着してしまい風通しが悪い。
 笠の高さが下がるため視界も狭い。
 ほかの笠から外した五徳を移植しなければ使い物にならなかった。
・剛性が低いため、少し強めの風が吹くと煽られて撓んでしまう。
・芯材はおそらく発泡EVA樹脂のシートで作られているようで、
 折り目が入ると折れ癖が付いてしまい型崩れしやすくなる。
 そのため、折り畳むことは厳禁。
 復元力の強い素材を使って畳めるようになれば便利なのだが…。

[総評]
菅笠タイプの最大の利点である風通しの良さが死んでいるので 
標準の状態ではほぼ無価値です。
五徳を別途入手して取り付ければなんとか使えますが、
それでも風の影響を受けやすいという問題は残るので
駄目になったら再度同じ物を買おうとは思えません。

対象商品:
65137197
2024-12-26
用途:
雨の日
有限会社熊谷メッキ 様

仕事中外に出ることがありその時にかぶってます。大きくていいですね。除雪時にも使うつもりですがまだ雨の日しか使ってません。

1人が参考にしています
対象商品:
65137163
2023-07-29
用途:
車の洗車とワックス掛け

炎天下の作業にかぶる、防暑帽として購入。頸部と顔面を守る効果は、洋式の帽子と比べ物にならない程良い。ただ帽子に最初から付いている、五徳は布製なので、頭の据わりがイマイチ…。別途に藁製の五徳を購入して、装着する方が効果が高い。

2人が参考にしています
対象商品:
65137163
2022-05-28
用途:
農作業用
農・林・水産業

耐久性のある菅笠を探していました
附属の五徳は布製の為、頭と笠の間に空間が無く、菅笠の良さを生かせていません
別途、五徳(70208285)を購入し組み合わせることで思い通りの商品を手にすることができました

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする