曜日別特売
YSH-501 婦人麦わら帽子 ハマグリ ヤマショウ 65137224

婦人麦わら帽子 ハマグリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65137224品番YSH-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

紫外線対策として大活躍。屋外での作業に、婦人向け定番形の麦わら帽子。後ろ側のツバが小さめなので作業がスムーズ。フリーサイズ。

用途
農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に
仕様婦人向け材質天然草木(麦わら)100%寸法(mm)370×370×120 つば後60、つば前125
注意
※商品画像の生地色柄は一例です。色柄はお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65137224
2023-09-26
用途: 農作業
サービス業

熱中症対策で購入しました。帽子が大きいので、熱中症対策や日差し除けに十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする