ボタニカル3WAYバイザー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65137319 品番 YSH-511YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボタニカル柄がおしゃれなバイザーハット。タレと頭部が脱着可能で3WAYで使用可能

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。 仕様婦人向け 材質本体:天然草木(麦わら)100%、生地:ポリエステル100% 寸法(mm)300×330×130 つば130 ボタニカルイエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65137303
2025-07-20
用途:
日常使いの戸外活動や買い物時の日除けに
その他業種

夏場の戸外の暑さと日射には困っていましたが、ヤマショウ様のサンバイザーは鐔の部分が広くしっかりしているので快適でした。
着脱式の帽子部分と後頭部付近のカバーも、使い分けが出来るので秀逸です。
自転車に乗るため(飛ばされないように)顎にかけられる様にゴムを自分で付けてカスタマイズし、更に快適になりました。
本来のガーデニング作業にも活躍してます。
良い品を ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする