ガーゼ日よけ付き婦人ハマグリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65137328 品番YSH-512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

婦人向け定番型麦わら帽子にやわらかいガーゼ素材のフードを付けて、首元までしっかり紫外線対策。

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に 仕様婦人向け 材質本体:天然草木(麦わら)100%、日よけ: 綿(ガーゼ)100% 寸法(mm)370×370×170 つば後65、つば前130
注意
※商品画像の生地色柄は一例です。色柄はお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする