SUN UP
SUN UPの カッター
SUN UPの ガラスカッター
オイル式ガラス切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65137696
品番
GCR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
特殊硬質合金製ローラー刃。
直線切り・曲線切りが可能。
オイルでスムーズに筋付け。
握り易いグリップ付。
用途
普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)
180
質量(g)
62
切断能力(mm)
厚さ3〜8
材質(刃)
特殊硬質合金
アズワン品番
64-8926-82