プレセット型 トルクレンチ

(6件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65137818 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

締め付けるトルクを事前に設定可能。
ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。
カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。

用途トルク設定した締め付け作業に。 全長(mm)465 質量(g)1350 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)28〜210 主な用途トルク設定した締め付け作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65137809
2025-04-10
用途:
バイクのメンテナンスです。

今までは、いつ買ったのか覚えていない位のレベルのトルクレンチを使用していました。
先日、バイクのフロントアクスルのボルトを舐めてしまって。
締付けトルクは70nmなのですが。
現在のトルクレンチが風邪を引いている事に気が付いた次第です。
改めてトルクレンチを新調する事にしました。
台湾製と言う事で、まぁ大丈夫であろうと判断,
早速、使用してみた所、そこそこ使い易くて、概ね満足しております。
また数年使用したら新調しなくてはw
と思う今日この頃です。

対象商品:
65137809
2023-04-01
用途:
自転車整備
製造業

自転車の整備で使用しています。
コンパクトで使い勝手が抜群にいいです。

2022-08-14
用途:
車、農耕機メンテナンス

結構適当に締めていましたこらからは、締め付け過ぎないです。

対象商品:
65137809
2022-02-23
用途:
自動車整備
エムトラスト合同会社 様

柄が短いトルクレンチが欲しくて購入しました。
90以上の設定固くてまわりません。

3人が参考にしています
対象商品:
65137809
2021-08-11
用途:
オイル交換時のドレンプラグで使用。
有限会社二宮鈑金 様

今までドレンプラグほ適当に締めていました。トルクレンチで締めて、今まで締めすぎだった事に気付かされました。

対象商品:
65137809
2022-05-16
用途:
車のメンテナンス

車のメンテナンスに使用するためな購入しました
適当締めていましたがこれできちんとしたトルクで締めることができます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする