梅心子圀光
梅心子圀光の 大工道具
梅心子圀光の 彫刻刀
梅心子圀光の 彫刻刀(単品)
一丁白引き 左 白紙2号
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65138509
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
精密な加工をする場合、罫書きに使用する大工道具です。
胴付や切り墨などの部分に正確な横線を書くのに必要な大工道具です。
鉛筆より細く、腺を引く事が可能な精密大工道具です。
研ぎ澄まされた本物の切れ味。
用途
線引き・止め線の罫書きに。
全長(mm)
155
質量(g)
38
刃のサイズ(mm)
15
材質(刃)
安来鋼白紙2号