三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布ワインバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
色
ネイビー
注文コード
65138528
品番
ORFB-1W-NV
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
不織布70g/m2
幅(mm)
130
色
ネイビー
高さ(mm)
370
マチ(mm)
85
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200