大倉工業
大倉工業の ネット・シート・マルチ
大倉工業の マルチ
大倉工業の 黒マルチ
エコカルマルチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
幅(mm)
135
注文コード
65138720
品番
-
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
農園芸用プラスチックを一部再利用したマルチフィルムです。
サステナブル(持続可能)な社会を実現する次世代のマルチとして期待が高い新製品です。
幅(mm)
135
厚さ(mm)
0.02
色
黒
長さ(m)
200
エコマーク認定
認定
適合作物
さつまいも・ジャガイモ・里イモ・玉ねぎ・トウモロコシ・ほうれん草・イチゴ・トマト
エコマーク認定番号
20118005
関連資料:
(1.38MB)