大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 錐(キリ)/千枚通し
大五郎の 千枚通し
ステンレスクジリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65139796
品番
16347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。
ヒモ通しの補助として。
ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
全長(mm)
115
用途
穴あけ等の作業に。
材質
鉄部:ステンレス
幅(mm)
25
質量(g)
56
奥行(mm)
25