伝匠
伝匠の 大工道具
伝匠の 彫刻刀
伝匠の 彫刻刀(単品)
細工刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65139963
品番
11308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
丸刃よりも曲りがゆるやかなので、より広い面を大きく削るときに最適です。
荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。
用途
木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
質量(g)
24
材質(柄部)
ブナ材
刃のサイズ(mm)
6
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
浅丸