曜日別特売
11314 細工刀 伝匠 65140024

11314 細工刀 伝匠 65140024
11314 細工刀 伝匠 65140024
11314 細工刀 伝匠 65140024

細工刀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65140024品番11314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。

用途木彫・版画・小細工等作業に。全長(mm)160質量(g)25材質(柄部)ブナ材刃のサイズ(mm)12材質(刃)安来鋼青紙二号刃型ナギナタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする