伝匠
伝匠の 大工道具
伝匠の のみ
伝匠の 細工のみ
木彫細工のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65140067
品番
11364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
平面の荒削り作業に。
桂付きで叩いて作業できます。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途
木彫作業に。
全長(mm)
172
質量(g)
91
材質(柄部)
赤樫
刃のサイズ(mm)
15
材質(刃)
安来鋼白紙二号
刃型
平