木彫細工のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65140128 品番 11370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。
刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。
桂付きで叩いて作業できます。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。

全長(mm)172 質量(g)84 刃型丸曲 刃のサイズ(mm)9 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)赤樫 用途木彫作業に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする