大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 錐(キリ)/千枚通し
大五郎の 錐
まめ四方錐
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140329
品番
11236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
釘などの下穴あけに使用する四方錐。
より小さな穴あけが可能。
片手でも作業ができる小さい四方錐。
先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
170
質量(g)
11
刃長(mm)
35
柄長さ(mm)
135