大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 錐(キリ)/千枚通し
大五郎の 錐
四方錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140347
品番
11215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
細く長い円錐形の穴があけられます。
先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。
キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
280
質量(g)
25
刃長(mm)
45
柄長さ(mm)
235