長谷伸
長谷伸の バール/タガネ/クサビ
長谷伸の バール
ステンレスインテリアバール V型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140873
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。
頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。
ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途
内装作業に。
材質
SUS420J2
全長(mm)
200
質量(g)
158
表面処理
鏡面磨き
硬度HRC(刃部)
40〜45