山吉型玄能 尺2柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65141065 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

主に九州地方で使われている形状ですが、バランス感が良く使いやすい金槌です。

用途釘打ち作業に。 全長(mm)365 質量(g)520 呼び寸法(mm)頭部:約30 柄長さ(mm)360 主な用途釘打ち作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする