大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 鉋(カンナ)
大五郎の 鉋(カンナ)本体
まめ鉋
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141239
品番
11517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
箱やイスなど細かい部分に使えるミニ反りカンナ。
手のひらサイズで作業がし易い豆かんな!
曲面加工に便利な反り鉋。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
95
質量(g)
43
刃先形状
反り
刃のサイズ(mm)
18
材質(刃)
安来青紙鋼