大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 鉋(カンナ)
大五郎の 鉋(カンナ)本体
まめ鉋 極反り
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141397
品番
11591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般的な反り鉋より、さらに反らせた鉋台に外丸刃を仕込んだ「極反り鉋」は、いわゆる四方反り鉋です。
カーブのきつい曲面の加工に。
手のひらサイズで作業がし易い小鉋。
台底面:約90Rの極反り
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
93
質量(g)
38
刃先形状
外丸
刃のサイズ(mm)
15
材質(刃)
安来青紙鋼