本喜秀
本喜秀の 大工道具
本喜秀の 彫刻刀
本喜秀の 彫刻刀(単品)
鋼付 彫刻刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65141467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
日立製刃物鋼SK-5を使用で、切れ味、研ぎやすさも抜群。
用途
木工・彫刻作業に。
材質
日立製刃物鋼SK-5鋼付
全長(mm)
195
質量(g)
15
柄長さ(mm)
165
刃のサイズ(mm)
4.5
刃型
右 印刀