源喜秀
源喜秀の 大工道具
源喜秀の 彫刻刀
源喜秀の 彫刻刀(セット)
彫刻刀 鋼付 安来鋼青紙 桐箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
65141695
品番
49-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安来鋼を使用した本職用彫刻刀。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
桐箱ケース付
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,丸刀9.0mm,左印刀7.5mm
全長(mm)
225
質量(g)
230
柄長さ(mm)
165
材質(刃)
安来青紙2号鋼付