刻心
刻心の 大工道具
刻心の 彫刻刀
刻心の 彫刻刀(セット)
彫刻刀 全鋼タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
65141713
品番
57-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5,丸刀3.0mm,丸刀9.0mm,左印刀7.5mm
全長(mm)
215
質量(g)
159
柄長さ(mm)
165
材質(刃)
刃物鋼SK-5