彫刻王
彫刻王の 大工道具
彫刻王の 彫刻刀
彫刻王の 彫刻刀(セット)
彫刻刀 砥石付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
65141756
品番
22-B7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
砥石付彫刻刀セット。
収納便利なプラスチックケース入り。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,印刀2.0mm,丸刀8.0mm,SL砥石
全長(mm)
215
質量(g)
250
柄長さ(mm)
150
材質(刃)
刃物鋼SK-5