強力アニマルネット 目合い20mmx25mm 2mx50m ホワイト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65142125 品番N2525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。

用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。 ホワイト 長さ(m)50 幅(m)2 目合い(mm)20×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※紫外線に強い製品ではありますが、長時間直射日光に当たると劣化する場合があるのでご注意ください。定期的に点検と清掃を行い、破損や劣化がないか確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする