CRAB TOOL
CRAB TOOLの ねじ山修正器/引抜・除去工具
CRAB TOOLの ナットブレーカー
ナットブレーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65142307
品番
NS-3
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
全長(mm)
130
質量(g)
360
切断能力(mm)
16〜22
寸法(mm)
頭部六角:19
刃幅(mm)
14
材質(本体)
炭素鋼(熱間鍛造品)
材質(刃)
SCM-435
硬度HRC(刃部)
45〜48
材質
主ネジ:炭素鋼
用途
ナットを割って、取り外す工具。