三つ折りポケットコイルマットレス

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65142834 品番PMTS11H-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【三つ折り】【厚さ11cm】
かためのポケットコイルマットレスです。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。
コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。
振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します

質量(kg)20.2 ホワイト 硬さマットレス:かため 寸法(cm)970×1950×110 コイル450個 折りたたみ寸法(mm)約970×645×360 厚さ(cm)マットレス:約11 適合スプリング径(Φmm)腰部2.3、頭部・脚部2.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
職場仮眠用

重さはあるが三つ折りでコンパクトに保管できる
厚みもあり寝心地が良く使用者の評判も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする