DT-918 ピッと測る脇下体温計 アイリスオーヤマ 65142886 DT-918 ピッと測る脇下体温計 アイリスオーヤマ 65142886 DT-918 ピッと測る脇下体温計 アイリスオーヤマ 65142886 DT-918 ピッと測る脇下体温計 アイリスオーヤマ 65142886 DT-918 ピッと測る脇下体温計 アイリスオーヤマ 65142886

ピッと測る脇下体温計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142886 品番DT-918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます

仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000 測定範囲(℃)32.0〜42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示) 測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8 測定時間約8分 電池LR41 1個使用 電池寿命約2年 検温部位わき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする