溝付き ウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143418 品番GR-400F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー!!
口開きが11段階調節

用途配管作業等に。 全長(mm)410 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)1082 呼び寸法(mm)400 表面処理ニッケルクロームメッキ 最大口開き(mm)110 材質(柄部)ビニールグリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする