DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65144495 品番No.34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。
握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。
切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。

用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。 材質炭素鋼S55C 全長(mm)100 質量(g)23 穴サイズ(mm)3×4 アズワン品番64-9643-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする