かじや釘抜

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65144915 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

全体焼き入れ仕様。
頑丈造りの釘抜き

用途釘抜き作業に。 全長(mm)160 質量(g)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
木工作業のくぎ抜きに使用
製造業

くぎ抜きにも色々と種類があるが、オーソドックスが一番使い勝手が良い。
消耗品なので価格もリーズナブルで良い。

対象商品:
65144958
2022-05-21
用途:
DIY
製造業

少し短めのもので扱いやすいものを探していました。いい感じで、すぐ使いたいときに手元にあれば役に立つサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする