- スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ 65148598 - スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ 65148598 - スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ 65148598 - スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ 65148598 - スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ 65148598

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65148598 品番 -
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。

外径(Φmm)18.7 二面幅(mm)14 用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 六角対辺(mm)14 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合レンチ18
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65148607
2025-09-24
用途:
バイクのプラグ交換
運輸・通信業

バイクのプラグ交換で使用しました。
薄いタイプなので安心して使えます。
もう少し長くしてもらえれば、昔のホンダVツインタイプにもベストと思います。
ジョイントを繋げば問題ないのですが。
ベストになるかな?

2025-12-20
用途:
プリウスPHVプラグ交換

マグネット付きなのでとてもやりやすかったです、購入して大満足です。

対象商品:
65148607
2025-06-01
用途:
スパークプラグの交換に
サービス業

バイクのプラグ交換のために購入しました。
マグネットでしっかりくっついてくれるので落ちる心配がなく使いやすかったです。

1人が参考にしています
2025-06-22
用途:
バイクメンテナンス
不動産業

しっかりプラグをキャッチしてくれるので、磁石がないやつをつってましたが途中で落ちるのでイライラしたましたが、今は快適です。薄口を選んだことも正解でした。

2025-07-06
用途:
バイク整備
その他業種

バリオスUのプラグ交換に使用。
マグネット付きなのでプラグが抜け落ちることなく安心して作業出来た。
値段が高いように感じる、モノタロウさんもう少し価格引き下げ検討お願いします。

2025-12-13
用途:
自動車の修理
エンドー自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使っていませんがしっかりした質感でとても良いと思います。早く使ってみたいと思います。

2026-02-19
用途:
ジムニーのプラグ交換

値段に対してクオリティーが非常に高い商品だと思います。・

対象商品:
65148607
2025-08-24
用途:
スーパーカブ110のプラグ交換に使用
サービス業

小型で使いやすく他のメーカーより安くかなりお買い得だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする