OPTO SUPPLY
OPTO SUPPLYの 電子部品(オンボード)
OPTO SUPPLYの 機構部品(電子部品)
OPTO SUPPLYの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Φ5mm 赤外線LED 850nm 15°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
65150060
品番
OSI3CA5111A-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途
IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。
仕様
半値角:15°
ピーク波長(nm)
850
入数
20
順電圧(V)
1.6(typ.)
順電流(mA)
70(絶対最大定格)
放射強度(mW/sr)
45
注意
※詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。