商品状態※理由あり(未使用・未開封)
刃長Lc(mm)6
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番631-4244
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
表面処理TiNコーティング
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0〜-0.030
ねじれ角(°)30