PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
TiNコーティング カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65152169
品番
PRC-G90205【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,390
¥
5,390
バスケットに入れる
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコーティングのカウンターシンクです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
63
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
10
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
3.5
材質
HSS
用途
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
有効刃径(Φmm)
20.5