フロアセーフティサイン イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-3916 注文コード65152589 品番611204【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9902,498
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
軽量で折り畳み可能なため、設置から撤去が素早く行えます。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 取付方式スタンド式 材質ポリプロピレン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様D660×W279×H635mm トラスコ品番819-3916 質量(kg)1 イエロー 高さ(mm)635 奥行(mm)345 間口(mm)279 折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)279×40×660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする