日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の ロープ、ヒモ
日本紐釦貿易の 麻ひも
マクラメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(160m)
太さ(Φmm)
約2.0
注文コード
65153036
品番
20-36-160M【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,190
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
太さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マクラメ編みに向いたコードです。
たくさんのM数が入っているので、大作用にお勧めです。
プラントハンガー、インテリア、バッグや小物を作れます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
太さ(Φmm)
約2.0
長さ(m)
160
材質
綿
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。