緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 仕上鏝
安来鋼油焼仕上鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65153193
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。
セメントの仕上塗りに最適です。
油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途
仕上げ塗り用。
仕様
油焼
材質
コテ板:焼入鋼、柄:木
サイズ(mm)
210
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。