3/22より値下げ!現場を応援

超細巾ステン先丸鏝

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65153534 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

幅の細い場所の作業が効率良くできます。
狭い場所に最適な超細巾です。
シンナー類で洗えます。
モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。
背金が取れないハードトランダム接着です。

用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC) 幅(mm)70 全長(mm)390 板厚(mm)0.3
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする