金長
金長の 土木建築関連
金長の 鏝(コテ)
金長の 先丸鏝
超細巾ステン先丸鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65153543
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅の細い場所の作業が効率良くできます。
狭い場所に最適な超細巾です。
シンナー類で洗えます。
モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。
背金が取れないハードトランダム接着です。
用途
狭い場所および広い面積の仕上塗作業。
材質
コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)
幅(mm)
70
全長(mm)
420
板厚(mm)
0.3
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。