精密金切ハサミ ギザ刃(ストレート/カーブ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65154557 品番PCM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギザ刃付きで、金属を滑らず切ることが出来ます。
薄い金属板や細い線材、布や紙などの切断に使うことができます。
片側ギザ刃で金属などを滑らず、精密に切ることが出来ます。
サビに強いオールステンレス製

全長(mm)117 切断能力(mm)金属:0.3まで、アルミ・真鍮:0.5まで 刃先形状ギザ刃・カーブタイプ 仕上総研磨仕上 材質ステンレス鋼(SUS410) 用途基盤加工、模型、工芸、ホビー用として、精密な作業に便利です。
注意
※先端部は非常に鋭利で精密に仕上げていますので、取扱いやケガに十分注意して下さい。
※作業中は、目の保護のため安全メガネなどの安全具を必ずご使用下さい。
※使用後はよく手入れをして、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする