左官鏝6点セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(6点) 注文コード65154846 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

粗塗り〜仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。
日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。
ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。

用途日曜大工の左官作業。 セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2 材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
注意
※中塗鏝は下地へ材料を塗り付ける粗塗り(中塗り)工程で使用します。PC仕上鏝は仕上塗り作業に使用します。中塗鏝で塗り広げた後に仕上鏝で表面を仕上ます。適度なしなりがあり力加減の調整が簡単です。目地鏝はブロックやレンガ、タイルなどの目地を押さえるために使用します。柳刃鏝は狭い部分やちょっとした塗り付け、模様付けなどに使用します。レンガ鏝はレンガ積みやブロック積みでの使用のほか、材料をバケツからすくい出す際のスコップ代わりとして、また材料を混ぜたり練ったりする際に使用します。
※鏝にがたつきなどがある場合は使用しないでください。鏝部は鋭利です。使用中はケガなどに十分注意してください。使用中は必ず手袋をはめてください。使用後はきれいに洗って、よく乾かしてから保管してください。使用用途に合った使い方をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする